• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißpunkt-Fräser ∙ 11 mm

Artikel-Nr.: 1967
Netto: 22,55 €
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1967
EAN / GTIN 4000896009312
Herstellernummer 1967
L-Nummer L60140 1475

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Exaktes Ausfräsen von Schweißpunkten in der Blechbearbeitung
  • Für Bohrmaschinen geeignet
  • Sechskantschaft (7 mm)
    kein Verdrehen im Bohrfutter
  • Auswechselbare Fräskrone (Rechtsgewinde) aus Schnellstahl (geölt)
  • Krone doppelseitig zu benutzen
  • Schnitt-Tiefeneinstellung (*) durch Einstellschraube
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 70 mm
  • Durchmesser: 11 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Kein Verziehen und Ausreißen des Bleches beim Schweißpunktfräsen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb