• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel 8″ verstellbar verchromt 2K-Griff

Artikel-Nr.: 1966324
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 33,06 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1966324
Kopieren
EAN / GTIN 4010886873441
Kopieren
Herstellernummer 1966324
Kopieren
L-Nummer L60160 4826
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach ISO 6787
  • Maulstellung 15°
  • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Mit Einstellskala
  • Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen
  • Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt
  • Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
  • Ausführung P = manganphosphatiert, Kopf geschliffen
  • Ausführung PK = Haken kunststoffbeschichtet
  • Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff
  • Mit Aufhängeloch

Merkmal:

  • Ausführung: schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff
  • Gesamtbreite [mm]: 60 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 8
  • Gesamtlänge [mm]: 206 mm
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
  • Skaleneinteilung: 0-25
  • Spannweite [mm]: 25 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Aufhängeloch: ja
  • Einstellskala: ja
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb