• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlmaßstab 300 mm

Artikel-Nr.: 1965603
Netto: 11,23 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1965603
EAN / GTIN 4010886873687
Herstellernummer 1965603
L-Nummer L60160 4054

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Millimeter und Zoll-Einteilung nach DIN ISO 2768
  • Oberkante 1/64, 1/32 und 1/16 inch-Teilung, Unterkante 1/2 mm und 1/1 mm-Teilung
  • Geätzte Teilung zur deutlichen Ablesung
  • Ablesung von links nach rechts
  • Biegsame Ausführung
  • Rostfreier Federbandstahl
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Maße: 300 x 18 x 0,5 mm

Merkmal:

  • Ausführung: Biegsame Ausführung, Oberkante 1/64, 1/32 und 1/16 inch-Teilung, Unterkante 1/2 mm und 1/1 mm-Teilung, Geätzte Teilung zur deutlichen Ablesung
  • Gesamtbreite [mm]: 18 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 0,5 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 12
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Länge [m]: 300 m
  • Material: rostfreier Federbandstahl
  • Oberfläche: blendfrei, mattiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb