• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Loch-Zange 5 mm

Artikel-Nr.: 1964-50
Netto: 212,60 €
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
    Produktart Lochwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1964-50
    EAN / GTIN 4000896009039
    Herstellernummer 1964-50
    L-Nummer L60140 1745

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Lochen von Blechen bis 1 mm Stärke beim Lochpunktschweißen (MAG-Schweißverfahren)
    • Zusammen mit Absetzzange HAZET 1932 zu verwenden
    • Kunststoff-Griffhüllen
    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 300 mm
    • Durchmesser: 5 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.79 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb