• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karosserie-Blechmeißel ∙ Länge: 240 mm

Artikel-Nr.: 1960-5
Netto: 21,60 €
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1960-5
EAN / GTIN 4000896008759
Herstellernummer 1960-5
L-Nummer L60140 4342

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Trennen von Blechen, Schweißpunkten, Schweißfugen usw.
  • Geschmiedete Ausführung
  • Handschutz (730HS)
  • Klinge 7 x 26 mm
  • Durchgängig gehärtet nach DIN (54-58 HRC)
  • Schlag-Kopf angelassen nach DIN (38-46 HRC)
  • Meißelschneiden geschliffen
    Nachschleifen ohne Nachhärten
  • Oberfläche: tauchlackiert
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 240 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb