• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge SCHABERKLINGE 196, 10 in Klarsichtverpackung

Artikel-Nr.: 196.60
Netto: 12,48 €
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 196.60
    EAN / GTIN 4002632902741
    Herstellernummer 196.60
    L-Nummer L60170 346

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die SCHABERKLINGE NR. 196 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 99,5 mm lang, 14 mm breit und 0,40 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

    Die SCHABERKLINGE NR. 196 ist unter der Bestellnummer 196.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SCRAPEX 596, SCRAPEX 5196.
      Schliff:
      Standardschliff
    • Klingen-Facetten:
      2-fach

      Klingeneigenschaften:
      1-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Rechteckklinge
    • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: ja
    • Klingenschliff: Standardschliff
    • Klingen-Facetten: 2-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 1
    • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb