• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 3/4″ Innen-6-kant 19 mm

Artikel-Nr.: 1956493
Netto: 41,08 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1956493
EAN / GTIN 4010886870006
Herstellernummer 1956493
L-Nummer L60160 2407

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinenbetätigt
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
  • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatz-Ø 1: 44,0 mm
  • Einstecktiefe 1: 21,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 65 mm
  • Material: GEDORE Sonderstahl
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 19
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb