• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantabrichter 185x5x8 mm HA_DIA Diamantsegment stirnseitig

Artikel-Nr.: 195112
Netto: 38,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Handabrichter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 195112
    EAN / GTIN 9003171951127
    Herstellernummer 195112
    L-Nummer L50140 1454

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit diesen Diamantabrichtern bekommen Sie ein hochwertiges Abrichtwerkzeug für Schleifbockscheiben im Präzisionsbereich. Abhängig von ihrer Ausführung können diese für die Umfangs- oder Seitenflächenbeabeitung verwendet werden. Die Diamantabrichter besitzen daher entweder stirn- oder längsseitig aufgelötete Diamantsegmente.

    Merkmal:

    • Form: STSEG Schleifscheiben-Abrichter
    • Spezifikation : 40 - 5 - 5
    • Abmessung (D x T x H): 185 x 5 x 8 mm
    • Durchmesser: 185 mm
    • Stärke: 5 mm
    • Bohrung: 8 mm
    • Korngröße: 30

    Vorteil:

    • Universell
    • Einfache Handhabung

    Verwendung:

    • Je nach Ausführung für die Umfangs- oder Seitenflächenbeabeitung, von Schleifbockscheiben geeignet

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb