Radiusfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Artikel-Nr.: 194302 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS PM
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2
  • Spiralwinkel: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS PM
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 4 mm
Radius R 1 mm
Gesamtlänge L 48 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,006 mm
Farbring ohne
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 194302 2
Kopieren
EAN / GTIN 4045197110039
Kopieren
Herstellernummer 194302 2
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
138
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
110
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
83
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
64
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
64
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
37
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
32
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
23
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
18
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
55
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
110
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung.

Hinweis:

Zum Fräsen von halbkreisförmigen Nuten oder für Ausfräsungen mit Radius-Übergang.
Als Kopierfräser und für den Formenbau geeignet.
fz für ap 0,05×D.