{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radius r | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 5 | |
Bohrtoleranz | H11 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
kleiner ⌀ D3 | 6 mm | |
großer ⌀ D2 | 12 mm | |
Schneidenlänge Lc | 3 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Radiusfräsen | vorwärts | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Viertelkreisfräser |
Artikelnummer | 194220 3 | |
EAN / GTIN | 4045197109941 | |
Herstellernummer | 194220 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Viertelkreisfräser 3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
kleiner ⌀ D3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schneidstoff | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 6 | 4 |
Zustellrichtung | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Radiusfräsen | vorwärts | vorwärts | vorwärts | vorwärts |