Winkelfräser Form D 60°, unbeschichtet, ⌀ js16 DC: 32mm

Artikel-Nr.: 194120 32
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 137,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js16 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1833
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
  • Zustellrichtung: horizontal
  • Schaft: DIN 1835 B mit h6
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 1833
Toleranz Nenn-⌀ js16
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Zähnezahl Z 12
Freistellungs-⌀ D1 15 mm
Gesamtlänge L 71 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Schneidenlänge Lc 12,5 mm
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,09 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 60 Grad
Farbring ohne
Form D
Produktart Winkelfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 194120 32
Kopieren
EAN / GTIN 4045197109880
Kopieren
Herstellernummer 194120 32
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
250
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
70
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
35
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
28
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
22
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
35
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche sonderbehandelt.
Form D nur am Umfang schneidend, geradeverzahnt.

Hinweis:

Zum Fräsen kleiner Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.