• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2.1/2″ Impact Steckschlüssel 130 mm

Artikel-Nr.: 19400M 130mm
Netto: 1.385,78 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19400M 130mm
EAN / GTIN 4991644480180
Herstellernummer 19400M 130mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 169 mm
Dimension D2: 175 mm
D1: 185 mm
Länge: 85 mm
Antrieb: 2.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 130 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb