• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange 160 mm

Artikel-Nr.: 193A.16G
Netto: 28,83 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 193A.16G
EAN / GTIN 3662424087158
Herstellernummer 193A.16G
L-Nummer L60130 9643

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke, fein geriffelte Backen mit seitlichem Drahtschneider
  • Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
  • Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
  • Ergonomische, rutschfeste und chemikalienbeständige PVC-Griffe, ohne auf gute Zugänglichkeit zu verzichten
  • Ausführung: Lackiert, korrosionsbeständig

Merkmal:

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • d [mm]: 2,5
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • Gewicht in Gramm: 177

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.