• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterkopfsicherung Sprossenloch ø 36 mm

Artikel-Nr.: 19310
Netto: 104,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19310
    EAN / GTIN 4031405193109
    Herstellernummer 019310
    L-Nummer L90110 894

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Sicherung von Anlegeleitern an Einhängekonsole
    • Werkzeuglos im Sprossen- und Stufenloch verschraubbar
    • 1 Satz = 2 Stück

    Merkmal:

    • Breite: 117 mm
    • Durchmesser/Auflage bis: 36 mm
    • Hakentyp: rund
    • Höhe: 88 mm
    • Länge: 149 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Stahl verzinkt , Stahl beschichtet
    • Materialausführung: Metall blank
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb