• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange 1000V isoliert 160 mm

Artikel-Nr.: 193.16AVSE
Netto: 87,33 €
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 193.16AVSE
EAN / GTIN 3148511448519
Herstellernummer 193.16AVSE
L-Nummer L60130 3271

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Modell mit Drahtschneider
  • Innen geriffelte Backen für bessere Greifeigenschaften
  • brünierter Kopf

Merkmal:

  • A [mm]: 50
  • E [mm]: 32
  • L x B x H [mm]: 170 x70 x32
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 70
  • 140 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • Gewicht in Gramm: 180

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.