{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 38 mm | |
Gesamtlänge L | 104 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192890 20 | |
EAN / GTIN | 4045197108722 | |
Herstellernummer | 192890 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
360 Stück sofort lieferbar
157,08 €
|
|
Gesamtlänge L | 104 mm | 104 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidenlänge Lc | 38 mm | 38 mm |
Schneidstoff | HSS PM | HSS PM |
Zähnezahl Z | 5 | 5 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |