• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche

Artikel-Nr.: 19287
Netto: 42,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19287
EAN / GTIN 4031405192874
Herstellernummer 019287
L-Nummer L90110 825

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Tasche für Werkzeug und anderes Arbeitsequipment
  • Verschiedene Fächer zum Verstauen von großen und kleinen Utensilien
  • Dank rückseitigem Klettverschluss flexibel im Einsatz und schnell an der Leiter angebracht

Merkmal:

  • Breite: 270 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Länge: 290 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.