• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holm-Abdeckkappe rund für Holm 98x25 mm ab Baujahr 2005

Artikel-Nr.: 19286
Netto: 13,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19286
EAN / GTIN 4031405192867
Herstellernummer 019286

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für beidseitig begehbare Sprossen-Stehleitern und Stufen-Stehleitern Holz
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 42 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 98 mm
  • Länge: 98 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb