{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192850 10 | |
EAN / GTIN | 4045197108227 | |
Herstellernummer | 192850 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schruppfräser, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
972 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
373 Stück sofort lieferbar
|
|
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | 22 mm |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,018 mm | 0,018 mm |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |