• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holm-Abdeckkappe rund für Holm 82x25 mm ab Baujahr 2005

Artikel-Nr.: 19285
Netto: 10,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19285
EAN / GTIN 4031405192850
Herstellernummer 019285
L-Nummer L90110 607

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für beidseitig begehbare Sprossen-Stehleitern und Stufen-Stehleitern Holz
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 42 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 82 mm
  • Länge: 83 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.