Alternativartikel:

Schruppfräser 9 mm

Artikel-Nr.: 192710 9
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 23,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NR
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 9 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NR
Toleranz Nenn-⌀ k12
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 27 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 38 mm
Gesamtlänge L 88 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,5 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,014 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192710 9
Herstellernummer 192710 9

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
78
Stahl < 750 N/mm²
P
55
Stahl < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit hinterschliffenem Schruppprofil.
Bis Gr. 20 Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb