{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 15 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192600 15 | |
EAN / GTIN | 4045197107022 | |
Herstellernummer | 192600 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ k12 DC: 15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
53,19 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Schneiden-⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |