• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsbeschlag unten für 2-teilige Seilzugleitern 73x25 mm

Artikel-Nr.: 19257
Netto: 25,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19257
    EAN / GTIN 4031405192577
    Herstellernummer 019257

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für 2-teilige Seilzugleitern
    • Bitte Leitertyp angeben
    • Inkl. Befestigungsmaterial
    • 1 Satz = 2 Stück

    Merkmal:

    • Breite: 67 mm
    • Höhe: 84 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Länge: 144 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb