• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, Whistle Notch/Weldon Ø20, 60.5520WNKRVL4I2

Artikel-Nr.: 192523
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.908,50 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 192523
Kopieren
EAN / GTIN 4069739321967
Kopieren
Herstellernummer 60.5520WNKRVL4I2
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT55, Radialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.5520WNKRVL4I2
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 84
  • Max. Drehmoment (TQX): 40 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 2:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 20 mm
  • Kraglänge (LPR): 122 mm
  • Funktionslänge (WF): 85 mm
  • Schaftgröße: BMT55
  • Schnittstellengröße: Weldon Ø 20.0,Whistle Notch Ø 20.0
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach