• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. 3-Punkt-Innenmesspistole im Satz 50 - 100 mm

Artikel-Nr.: 1924580
Netto: 3.054,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 1924580
    EAN / GTIN 4029713050108
    Herstellernummer 1924580

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Für Durchgangsbohrungen
    • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher
    • Ab Messbereich 12 mm mit hartmetallbestückten Messflächen
    • Als Anzeigegerät wird eine digitale Anzeige empfohlen

    Beschreibung:

    DIGI-MET 3-Punkt-Innenmesspistolen im Satz, 50-100 mm, für Durchgangsbohrungen, ab Messbereich 12 mm für Messungen bis Bohrungsgrund, Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12mm, digitale Messuhr als Anzeigegerät empfohlen, Lieferung im Kunststoffetui

    Merkmal:

    • Messbereich (mm): 50 - 100

    Norm:

    Factory standard
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb