• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. 3-Punkt-Innenmesspistole inkl. Ring 16 - 20 mm

Artikel-Nr.: 1924518
Netto: 981,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 1924518
EAN / GTIN 4029713049942
Herstellernummer 1924518
L-Nummer L40510 2559

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Durchgangsbohrungen
  • Befestigungsgewinde zum Wechseln von Meausringköpfen
  • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher
  • Ab Messbereich 12 mm mit Messflächen mit Kabidenspitze
  • Als Anzeigegerät wird eine digitale Anzeige empfohlen

Beschreibung:

DIGI-MET 3-Punkt-Innenmesspistole inkl. Ring 16-20mm, für Durchgangsbohrungen, Messköpfe durch Anschlussgewinde austauschbar, Digitale Messuhr als Anzeigegerät empfohlen, Lieferung im Kunststoffetui

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 16 - 20
  • Messtiefe: 64 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb