• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 im Satz 20 - 50 mm

Artikel-Nr.: 1923578
Netto: 2.584,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1923578
EAN / GTIN 4029713049867
Herstellernummer 1923578
L-Nummer L40510 2160

Beschreibung

Beschreibung:

Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 im Satz 20 - 50 mm, Lieferung erfolgt im Kunststoffetui

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 52
  • Messwert: 0,001 mm
  • Messbereich (mm): 20 - 50
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm

Norm:

DIN 863-4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb