• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 inkl. Ring 175 - 200 mm

Artikel-Nr.: 1923542
Netto: 2.602,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 1923542
EAN / GTIN 4029713049836
Herstellernummer 1923542

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-4
  • Messwert: 0.001 mm/.00005 Zoll
  • Schutzklasse IP52
  • LCD-Anzeige 8,5 mm
  • Ratschenanschlag
  • Für Durchgangsbohrungen
  • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher
  • Ab Messbereich 12 mm mit Messflächen mit Kabidenspitze

Beschreibung:

DIGI-MET 3-Punkt-Innenmessschraube IP52 inkl. Ring 175-200mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD-Anzeige 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabler Datenausgang, Lieferung im Kunststoffetui

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 52
  • Messwert: 0,001 mm
  • Messbereich (mm): 175 - 200
  • Fehlergrenze (mm): 0,007 mm
  • Fehlergrenze (µm): 7 µm
  • Messtiefe: 132 mm

Norm:

DIN 863-4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb