• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Punkt Innenmessschraube mit Einstellring 12 - 16 mm

Artikel-Nr.: 1921516
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 449,00 €
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 1921516
Kopieren
EAN / GTIN 4029713018160
Kopieren
Herstellernummer 1921516
Kopieren
L-Nummer L40510 2129
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-4
  • Messwert: 0.001 mm*
  • Messwert: 0.005 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Steigung 0,5 mm
  • Messstifte mit Hartmetall-Spitze ab Messbereich 12 mm
  • Ratschenanschlag
  • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher
  • Kalibrierzertifikat für Ring und Gerät

Beschreibung:

3-Punkt-Innenmesschraube, für Durchgangsbohrungen und Sachlochbohrungen. Messstifte auf Hartmetall. Steigung 0,5 mm, Ablesung 0,001 / 0,005 mm. Mit Gefühlsratsche. Inklusive Zertifikat für Ring und Messgerät

Merkmal:

  • Messwert: 0,001 mm
  • Messbereich (mm): 12 - 16
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm
  • Messtiefe: 64 mm

Norm:

863-4

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb