• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 85/98 mm

Artikel-Nr.: 19212
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19212
Kopieren
EAN / GTIN 4031405192126
Kopieren
Herstellernummer 019212
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh
  • Deutlich geringere Shorehärte
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 32 mm
  • Höhe: 13 mm
  • Länge: 95 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb