• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Punkt-Innenmessschrauben Satz 6 - 12 mm

Artikel-Nr.: 1920574
Netto: 1.270,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 1920574
    EAN / GTIN 4029713018306
    Herstellernummer 1920574

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 863-4
    • Messwert: 0.001 mm*
    • Messwert: 0.005 mm
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Steigung 0,5 mm
    • Messstifte mit Hartmetall-Spitze ab Messbereich 12 mm
    • Ratschenanschlag
    • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher

    Beschreibung:

    3-Punkt-Innenmesschrauben im Satz, für Durchgangsbohrungen. Steigung 0,5 mm, Ablesung 0,001 / 0,005 mm. Mit Gefühlsratsche. Inklusive Zertifikat für Ring und Messgerät

    Merkmal:

    • IP-Klasse: IP 65
    • Messwert: 0,001 mm
    • Messbereich (mm): 6 - 12

    Norm:

    863-4
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb