• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhenmessgerät, Digitale Anzeigeeinrichtung 0-18"

Artikel-Nr.: 192-151
Netto: 1.057,00 €
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
Messtechnik digital
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192-151
EAN / GTIN 4946368049175
Herstellernummer 192-151
L-Nummer L40010 8310

Beschreibung

Beschreibung:

Das Höhenmessgerät mit Messuhr, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Einfache und sichere Ablesung mit Doppel-Zählwerk und Messuhr. Handrad für komfortable Bedienung. Hartmetallbestückte Anreißnadel.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 18
Ziffernschrittwert: 0,01 mm/0,001″
Genauigkeit: Kugeltaster exzentrisch
Skalenteilungswert: Kugeltaster exzentrisch
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,05 mm/0,002″
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Kugeloffsettaster QM-Height

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb