• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhenmessgerät, Digitale Anzeigeeinrichtung 0-600 mm

Artikel-Nr.: 192-132
Netto: 1.260,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Messtechnik analog
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192-132
EAN / GTIN 4946368049090
Herstellernummer 192-132
L-Nummer L40010 3041

Beschreibung

Beschreibung:

Das Höhenmessgerät mit Messuhr, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Einfache und sichere Ablesung mit Doppel-Zählwerk und Messuhr. Handrad für komfortable Bedienung. Hartmetallbestückte Anreißnadel.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 600
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Genauigkeit: ±0,05 mm
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,05 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Italienisch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb