• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider SLS 200mm

Artikel-Nr.: 192.20CPESLS
Netto: 67,33 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192.20CPESLS
EAN / GTIN 3662424028335
Herstellernummer 192.20CPESLS
L-Nummer L60130 9189

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Für glattes Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: Pianodraht, weiche Drähte, moderne Werkstoffe (max. 200 kg/mm²)
  • Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden
  • Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer(hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRc)
  • Ergonomische Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material
  • Abnehmbare Öffnungs-Druckfeder, kann bei Bedarf auch wieder eingesetzt werden
  • verchromt

Merkmal:

  • B [mm]: 28,0
  • C [mm]: 22,0
  • d max. [mm]: 2,0
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 345

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb