• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche ∙ klein ∙ leer ∙ L x B x H: 430 mm x 285 mm x 190 mm

Artikel-Nr.: 191T-1L
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 169,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 191T-1L
Kopieren
EAN / GTIN 4000896258482
Kopieren
Herstellernummer 191T-1L
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugtasche klein ∙ leer
  • Robuste Außenhülle aus hochfestem Polyester, entwickelt für harte Baustellenbedingungen
  • Komfortabler Transport: Spezieller Trageriemen mit breitem, gepolstertem Schultergurt minimiert das Tragegewicht und verhindert unangenehmen Druck
  • Organisiertes System: Einzelne Fächer für jedes Werkzeug ermöglichen schnellen Zugriff und einfaches Einschieben
  • Praktischer Zusatzraum: Zusätzliches Fach im vorderen Bereich der Tasche für sichere Aufbewahrung von Plänen und Papieren
  • Optimierung der Arbeitsabläufe: Ideale Tasche für professionelle Handwerker, um Effizienz und Organisation auf der Baustelle zu maximieren
  • Benutzerfreundlichkeit: Schnelles und griffbereites Verstauen, der am häufigsten benötigten Werkzeuge im Innenbereich
  • Robuste Bauweise: Widerstandsfähiger Innenboden und äußere Hülle für perfekten täglichen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Abmessungen / Länge: 430 mm x 285 mm x 190 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb