• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenschuh für Leitern bis Baujahr 2004 98x25 mm

Artikel-Nr.: 19193
Netto: 38,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Leiterschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19193
EAN / GTIN 4031405191938
Herstellernummer 019193
L-Nummer L90110 570

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 4 Stück
  • Für Leitern bis Baujahr 2004
  • Für Sprossen- und Stufenleitern aus Aluminium

Merkmal:

  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 55 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 98 mm
  • Länge: 100 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb