• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenschuh für Leitern bis Baujahr 2004 58x25 mm

Artikel-Nr.: 19190
Netto: 28,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Leiterschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19190
    EAN / GTIN 4031405191907
    Herstellernummer 019190
    L-Nummer L90110 704

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Stufen- und Sprossenleitern aus Aluminium bis Baujahr 2004
    • Auch passend für Bestell-Nr. 030404-030409

    Merkmal:

    • Breite: 28 mm
    • Höhe: 48 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 58 mm
    • Länge: 61 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Kunststoff
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb