• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haken für Spezialleiter, abgewinkelt bis 200 mm

Artikel-Nr.: 19184
Netto: 83,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19184
EAN / GTIN 4031405191846
Herstellernummer 019184

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 26 mm
  • Durchmesser/Auflage bis: 200 mm
  • Hakentyp: abgewinkelt
  • Länge: 273 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl beschichtet
  • Materialausführung: Kunststoffüberzug
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb