{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NF | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 27-30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,042 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191720 14 | |
EAN / GTIN | 4045197104977 | |
Herstellernummer | 191720 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schruppschlichtfräser, TiAlN, ⌀ k12 DC: 14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | gelb | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |