• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hinweis-Aufkleber für Stufen-Anlegeleiter ″B.gem. Verwendung″ Aufkleber 19086

Artikel-Nr.: 19157
Netto: 8,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Gebotszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19157
EAN / GTIN 4031405191570
Herstellernummer 019157

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß DIN EN 131-3 sind produktspezifische Aufkleber mit Benutzerhinweisen anzubringen. Die Erklärung zu den verwendeten Piktogrammen finden Sie unter www.steigtechnik.de
  • 1 VE = 20 Stück

Merkmal:

  • Breite: 40 mm
  • Länge: 185 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb