{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 39 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191420 3 | |
EAN / GTIN | 4045197102607 | |
Herstellernummer | 191420 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-Fräser HSS-PM 3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
856 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
445 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
271 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | HB mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | HB mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ | N | N | N | N | N |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |