{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 3 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191380 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102201 | |
Herstellernummer | 191380 1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Mini-Fräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
368 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 34 mm | 51 mm | 34 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |