• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsprosse Edelstahl V4A

Artikel-Nr.: 19119
Netto: 28,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19119
    EAN / GTIN 4031405191198
    Herstellernummer 019119

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Auftrittbreite 29 mm, Loch Ø 6 mm
    • Nur in genannten Längen lieferbar
    • Ausführung in Stahl blank oder Edelstahl 1.4571

    Merkmal:

    • Länge: 300 mm
    • Material: Edelstahl V4A
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Stufen-/Sprossentiefe: 29 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb