• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsprosse Stahl blank mit Ausstanzung, Fertigungsteil

Artikel-Nr.: 19116
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 10,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19116
Kopieren
EAN / GTIN 4031405191167
Kopieren
Herstellernummer 019116
Kopieren
L-Nummer L90110 983
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auftrittbreite 29 mm, Loch Ø 6 mm
  • Nur in genannten Längen lieferbar
  • Ausführung in Stahl blank oder Edelstahl 1.4571

Merkmal:

  • Länge: 300 mm
  • Material: Stahl blank
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossentiefe: 29 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb