{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,018 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Langlochfräser |
Artikelnummer | 191100 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100450 | |
Herstellernummer | 191100 6,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Langlochfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 6,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralwinkel | 42 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |