• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Malerhose mit Stretch-Einsätzen Weiß/Schwarz C56

Artikel-Nr.: 191010001099C56
Netto: 89,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe weiß / schwarz
Konfektionsgröße DE 56
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 191010001099C56
EAN / GTIN 7330509622483
Herstellernummer 191010001099C56

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche, Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel
Kniepolstertaschen
Handytasche innen
Seitentaschen
Nageltaschen - mit Werkzeughaltern geeignet für Malerwerkzeug

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch-Einsatz im Schritt, an den Knien, der Hüfte und der Wade

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
D-Ring am Bund

Verstärkung
CORDURA®-Verstärkung an Nageltasche, Zollstocktasche und an den Knien

Beschreibung:

  • Moderne und komfortable Malerhose mit Werkzeugtaschen, außenliegenden Knietaschen und Stretch-Einsätzen im Schritt, am Knie, Gesäß und im Wadenbereich für höhere Flexibilität und Komfort
  • Dank des hohen Baumwollanteils hat der Stoff exzellente Absorbierungseigenschaften
  • Die Hose besitzt viele funktionelle Taschen und eine speziell entworfene, verstärkte Tasche für Malerwerkzeug
  • Diese Tasche und die Nageltaschen sind mit CORDURA® Stoff verstärkt und die Knie mit CORDURA® Stretch für verbesserten Komfort

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb