L-Boxx ∙ mit Sortiment ∙ 83-teilig ∙ 0,5 x 2,8 ∙ 1,5 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 190L-136/83 | |
EAN / GTIN | 4000896243303 | |
Herstellernummer | 190L-136/83 | |
L-Nummer | L60140 5528 |
Beschreibung
Beschreibung:
Aufbewahrung und Transport von hochwertigem Werkzeug
- Durch patentiertes Klicksystem wird die L-Boxx mit weiteren L-Boxxen zuverlässig verbunden
- Innenmaße (L x B x H): 378 x 310 x 101 mm
- Volumen: 13,3 l
- Extrem robust durch schlag- und stoßfesten ABS-Kunststoff
- Deckelbelastbarkeit: bis 100 kg
- Belastbarkeit der Tragegriffe (Beladung Inhalt): 25 kg
- Ergonomische Transportgriffe auf Kopf- und Seitenteilen
- Mit Beschriftungsfeldern
- Schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 2,8 ∙ 1,5 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
- Abmessungen / Länge: 445 mm x 358 mm x 152 mm
- Anzahl Werkzeuge: 83
Lieferumfang:
L-Boxx 136 190L-136
Einmaulschlüssel ∙ verstellbar 279-6
Doppel-Maulschlüssel 450N-8X9 ∙ 450N-10X13 ∙ 450N-17X19
Bit Halter 810SPC-6.3
Spannungsprüfer 839-1
Zangen Satz 1859SPC/3
LED Pen Light 1979-11
Klein-Metallsäge 1981
Schlosserhammer BluGuard 2140-30
Rollband-Maß 2154N-5
Universal Messer 2157
SmartCase Bit Satz 2200SC-1
Bit Halter 810BHK
Adapter 2239N-6 2304N
Winkelschraubendreher 2100-015 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06
Bit 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-10 2208NSLG-8 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2215NSLG-PH1 2215NSLG-PH2 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2216NSLG-PZ1 2216NSLG-PZ2 2204N-2 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204NSLG-3 2204NSLG-4 2204NSLG-5 2204NSLG-6 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223NSLG-T20 2223NSLG-T25 2223NSLG-T30 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H