• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vornschneider 1000V isoliert 160 mm

Artikel-Nr.: 190.16AVSE
Netto: 78,94 €
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 190.16AVSE
    EAN / GTIN 3148511439517
    Herstellernummer 190.16AVSE
    L-Nummer L60130 2663

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
    • Für eine Härte über 60 HRc gehärtete Schneiden
    • brünierter Kopf

    Merkmal:

    • E [mm]: 77
    • H [mm]: 35
    • L [mm]: 165
    • L1 [mm]: 35
    • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
    • Gewicht in Gramm: 250

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb