• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwei Verlängerungen für Abziehvorrichtungen (100 mm Verlängerung, Aufnahmegewinde M14x1,5)

Artikel-Nr.: 19-2-P
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 32,10 €
Lieferbar in 6-8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19-2-P
Kopieren
EAN / GTIN 4021176170041
Kopieren
Herstellernummer 19-2-P
Kopieren
Hersteller Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Verlängerungen für Abziehvorrichtungen werden gemeinsam mit den Abziehvorrichtungen der Baureihe 18 in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt, um die Spanntiefe der Abziehvorrichtung zu erhöhen. Die Verlängerungen sind in verschiedenen Längen paarweise erhältlich.
  • Die Verlängerungen sind miteinander kombinierbar und ermöglichen so die optimale Anpassung an die erforderliche Spanntiefe

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 3 15/16
  • Aufnahmegewinde [mm]: M14x1,5
  • Schlüsselweite [mm]: 19
  • Länge um die verlängert wird [mm]: 100 mm
  • Außendurchmesser der Verlängerung [mm]: 22 mm
  • Schlüsselweite [inch]: 3/4

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb