• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchklemmenzange für Federbandschellen 195 mm

Artikel-Nr.: 1894390
Netto: 58,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1894390
EAN / GTIN 4010886859599
Herstellernummer 1894390
L-Nummer L60160 5398

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit starren Prismenaufnahmen
  • Verwendung bei VAG-Fahrzeugen (z. B. VW, Audi, Škoda, Seat)
  • Aus Stahlblech, vernickelt

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 65 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 190 mm
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: vernickelt
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb